Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menügabel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 20,3 cm lang, Villeroy Boch. Dieses


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menügabel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 20,3 cm lang, Villeroy Boch. Dieses
Menügabel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 20,3 cm lang, Villeroy Boch. Dieses
Menügabel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 20,3 cm lang, Villeroy Boch. Dieses
Artikel-Nr.:
     2813-456-4289
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6339-0050
EAN/GTIN:
     4003683247058
Suchbegriffe:
Menü-Gabel
Menügabel
Tafel-Gabel
Tafelgabel

Menügabel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 20,3 cm lang, Villeroy Boch.
Dieses Villeroy & Boch-Besteck gehört in die Liga der zeitlosen Klassiker, die niemals an Attraktivität verlieren. Ein ideales Alltagsbesteck, das man auch für feinere Anlässe einsetzen kann.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: menü gabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,84*
€ 3,94*
Lager 2813
21 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,48*
€ 4,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
12-6339-0160
ab € 1,34*
Zubehör
Villeroy & Boch
12-63390190
ab € 1,72*
Zubehör
Villeroy & Boch
12-6339-0040
ab € 2,86*
Zubehör
Villeroy & Boch
12-6339-0065
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.