Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 14,5 cm lang, Villeroy Boch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 14,5 cm lang, Villeroy Boch.
Kaffeelöffel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 14,5 cm lang, Villeroy Boch.
Kaffeelöffel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 14,5 cm lang, Villeroy Boch.
Artikel-Nr.:
     2813-456-4290
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     12-6339-0160
EAN/GTIN:
     4003683247072
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
villeroy kaffeelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel OSCAR, Edelstahl 18/10, poliert, 14,5 cm lang, Villeroy Boch.
Dieses Villeroy & Boch-Besteck gehört in die Liga der zeitlosen Klassiker, die niemals an Attraktivität verlieren. Ein ideales Alltagsbesteck, das man auch für feinere Anlässe einsetzen kann.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
15 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,34*
€ 2,00*
Lager 2813
21 Tage
300
6
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,40*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 14,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Villeroy & Boch
12-63390190
ab € 1,72*
Zubehör
Villeroy & Boch
12-6339-0050
ab € 2,84*
Zubehör
Villeroy & Boch
12-6339-0040
ab € 2,85*
Zubehör
Villeroy & Boch
12-6339-0065
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.