Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Brotschale PURE | Maße: 25,5 x 14,5 x 5,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Brotschale PURE | Maße: 25,5 x 14,5 x 5,6 cm
WMF Brotschale PURE | Maße: 25,5 x 14,5 x 5,6 cm
WMF Brotschale PURE | Maße: 25,5 x 14,5 x 5,6 cm
WMF Brotschale PURE | Maße: 25,5 x 14,5 x 5,6 cm
Artikel-Nr.:
     2813-454-5271
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     06.6535.6040
EAN/GTIN:
     4045135370624
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

WMF Brotschale PURE | Maße: 25,5 x 14,5 x 5,6 cm

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.36 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,47*
€ 27,25*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 19,49*
€ 27,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.