Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller, Durchmesser: 20,0 cm, beige, Eschenbach COFFEE SHOP COLOUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller, Durchmesser: 20,0 cm, beige, Eschenbach COFFEE SHOP COLOUR
Dessertteller, Durchmesser: 20,0 cm, beige, Eschenbach COFFEE SHOP COLOUR
Dessertteller, Durchmesser: 20,0 cm, beige, Eschenbach COFFEE SHOP COLOUR
Dessertteller, Durchmesser: 20,0 cm, beige, Eschenbach COFFEE SHOP COLOUR
Dessertteller, Durchmesser: 20,0 cm, beige, Eschenbach COFFEE SHOP COLOUR
Artikel-Nr.:
     2813-432-469
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336856800207
EAN/GTIN:
     4050265417439
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan
dessertteller
Dessertteller, Durchmesser: 20,0 cm, beige, Eschenbach COFFEE SHOP COLOUR

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
beige
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47336856847107
ab € 10,17*
Sonstiges
Eschenbach
47336856848827
ab € 9,04*
Sonstiges
Eschenbach
47336856846707
ab € 12,78*
Sonstiges
Eschenbach
4733685684762106
ab € 12,54*
Sonstiges
Eschenbach
47336856847807
ab € 13,76*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.