Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR, Höhe: 9,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR, Höhe: 9,6
Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR, Höhe: 9,6
Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR, Höhe: 9,6
Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR, Höhe: 9,6
Artikel-Nr.:
     2813-432-471
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336856848827
EAN/GTIN:
     4050265411550
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher, Inhalt: 0,35 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP COLOUR,
Höhe: 9,6 cm -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
beige
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.35 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47336856800207
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.