Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,10 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,10 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP
Espresso-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,10 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP
Espresso-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,10 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP
Espresso-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,10 ltr., beige, Eschenbach COFFEESHOP
Artikel-Nr.:
     2813-432-392
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336856847107
EAN/GTIN:
     4050265407614
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Espresso-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,10 ltr., beige,
Eschenbach COFFEESHOP COLOUR -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
beige
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.31 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47336856800207
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.