Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffee-/Cappuccino-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,21 ltr., beige, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,21 ltr., beige, Eschenbach
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,21 ltr., beige, Eschenbach
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,21 ltr., beige, Eschenbach
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,21 ltr., beige, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-393
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47336856846707
EAN/GTIN:
     4050265407621
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Kaffee-/Cappuccino-Tasse, mit Untertasse, Inhalt 0,21 ltr., beige,
Eschenbach COFFEESHOP COLOUR -

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
beige
Durchmesser:
14.50 cm
Gewicht:
0.51 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47336856800207
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.