Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertteller flach 20 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-460
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888400207
EAN/GTIN:
     4050265412656
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan
dessertteller
Dessertteller flach 20 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach Coffeeshop Color.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.34 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49070000001267
ab € 9,76*
Sonstiges
Eschenbach
47337888448827
ab € 9,04*
Sonstiges
Eschenbach
47337888446707
ab € 12,71*
Sonstiges
Eschenbach
47337888447807
ab € 13,80*
Sonstiges
Eschenbach
47337888405137
ab € 9,14*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.