Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eintopfteller FUNKTION, Durchmesser: 26,0 cm, Höhe: 4,4 cm, Qualitätsporzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eintopfteller FUNKTION, Durchmesser: 26,0 cm, Höhe: 4,4 cm, Qualitätsporzellan
Eintopfteller FUNKTION, Durchmesser: 26,0 cm, Höhe: 4,4 cm, Qualitätsporzellan
Eintopfteller FUNKTION, Durchmesser: 26,0 cm, Höhe: 4,4 cm, Qualitätsporzellan
Artikel-Nr.:
     2813-432-428
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070000001267
EAN/GTIN:
     4050265403166

Eintopfteller FUNKTION, Durchmesser: 26,0 cm, Höhe: 4,4 cm, Qualitätsporzellan weiss, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.72 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47337888400207
ab € 8,16*
Sonstiges
Eschenbach
4903000004711706
ab € 2,20*
Sonstiges
Eschenbach
49070000050407
ab € 7,61*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.