Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher 0,35 l mit Höhe: 9,6 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher 0,35 l mit Höhe: 9,6 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Henkelbecher 0,35 l mit Höhe: 9,6 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Henkelbecher 0,35 l mit Höhe: 9,6 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Henkelbecher 0,35 l mit Höhe: 9,6 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Henkelbecher 0,35 l mit Höhe: 9,6 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Henkelbecher 0,35 l mit Höhe: 9,6 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Artikel-Nr.:
     2813-432-461
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888448827
EAN/GTIN:
     4050265411468
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher 0,35 l mit Höhe: 9,6 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach Coffeeshop Color.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.32 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.35 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47337888400207
ab € 8,16*
Sonstiges
Eschenbach
47337888248827
ab € 9,03*
Sonstiges
Eschenbach
47337992348827
ab € 9,04*
Sonstiges
Eschenbach
47337888446707
ab € 12,79*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.