Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form:
Artikel-Nr.:
     2813-432-462
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47337888405137
EAN/GTIN:
     4050265417477
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel

Müslischale 13,5 cm mit Höhe: 8 cm, Farbe: light green / hellgrün, Form: Eschenbach Coffeeshop Color.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
grün
Höhe:
8 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
0.31 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47337888400207
ab € 8,16*
Sonstiges
Eschenbach
47337888448827
ab € 8,92*
Sonstiges
Eschenbach
47337888446707
ab € 12,79*
Sonstiges
Eschenbach
47337888447807
ab € 13,74*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.