Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnegießer TODAY, Inhalt: 0,24 ltr., uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnegießer TODAY, Inhalt: 0,24 ltr., uni weiß, Eschenbach
Sahnegießer TODAY, Inhalt: 0,24 ltr., uni weiß, Eschenbach
Sahnegießer TODAY, Inhalt: 0,24 ltr., uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-095
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000044307
EAN/GTIN:
     4050265405238
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen

Sahnegießer TODAY, Inhalt: 0,24 ltr., uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.24 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47300000048827
ab € 5,33*
Sonstiges
Eschenbach
47300000047327
ab € 4,48*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
Sonstiges
Eschenbach
47300000043307
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.