Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse TODAY, Inhalt: 0,20 ltr., ohne Untertasse, uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse TODAY, Inhalt: 0,20 ltr., ohne Untertasse, uni weiß, Eschenbach
Kaffeeobertasse TODAY, Inhalt: 0,20 ltr., ohne Untertasse, uni weiß, Eschenbach
Kaffeeobertasse TODAY, Inhalt: 0,20 ltr., ohne Untertasse, uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-089
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000047327
EAN/GTIN:
     4050265405313
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeeobertasse TODAY, Inhalt: 0,20 ltr., ohne Untertasse, uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47300000047317
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.