Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose TODAY, mit Deckel, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose TODAY, mit Deckel, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiß, Eschenbach
Zuckerdose TODAY, mit Deckel, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiß, Eschenbach
Zuckerdose TODAY, mit Deckel, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-096
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000043307
EAN/GTIN:
     4050265405245
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
eschenbach porzellan zuckerdose
zuckerdose porzellan

Zuckerdose TODAY, mit Deckel, Inhalt: 0,25 ltr., uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.30 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.25 Liter
Weitere Suchbegriffe: zuckerdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
47300000000207
ab € 5,02*
Sonstiges
Eschenbach
47300000047327
ab € 4,49*
Sonstiges
Eschenbach
47300000044307
ab € 8,51*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.