Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkelbecher TODAY, Inhalt 0,26 ltr., Höhe: 8,3 cm, uni weiß, Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkelbecher TODAY, Inhalt 0,26 ltr., Höhe: 8,3 cm, uni weiß, Eschenbach
Henkelbecher TODAY, Inhalt 0,26 ltr., Höhe: 8,3 cm, uni weiß, Eschenbach
Henkelbecher TODAY, Inhalt 0,26 ltr., Höhe: 8,3 cm, uni weiß, Eschenbach
Artikel-Nr.:
     2813-432-097
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     47300000048827
EAN/GTIN:
     4050265405368
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Henkelbecher TODAY, Inhalt 0,26 ltr., Höhe: 8,3 cm, uni weiß, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.26 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
47300000000207
ab € 5,02*
Zubehör
Eschenbach
47300000044307
ab € 8,51*
Zubehör
Eschenbach
47300000043307
ab € 11,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.