Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller FUNKTION, Durchmesser: 22,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller FUNKTION, Durchmesser: 22,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Suppenteller FUNKTION, Durchmesser: 22,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Suppenteller FUNKTION, Durchmesser: 22,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Suppenteller FUNKTION, Durchmesser: 22,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni
Artikel-Nr.:
     2813-432-029
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49050000001217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller
Suppenteller FUNKTION, Durchmesser: 22,0 cm, mit breitem Rand (Fahne), uni weiss, Eschenbach
Caterer, Kantinenbetreiber und Grossverpfleger sagen: „Perfekt!“.
Hohe Qualität zum niedrigen Preis! Dieses Geschirr (Eschenbach Form 903/907) ist allen gängigen Tablettgrößen der
Warmhaltesysteme angepasst. Besonders beliebt im Heim- und Großverpflegungs-Bereich benötigten Spezialteile
sind lieferbar.

• Porzellan und Glasur sind besonders widerstandsfähig
• Zusätzlich verstärkte Kanten sorgen für hohe Schlagfestigkeit
• Problemloses Reinigen, da keine versteckten „Ecken“
• Normgerecht, für alle gängigen Tablettsysteme
• Passende Deckel für alle wichtigen Teile sowie schwappsichere Schalen
• Besondere Standfestigkeit und optimiert für platzsparende Stapelung

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
22.00 cm
Gewicht:
0.48 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: suppenteller porzellan, suppenteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49070000002197
ab € 2,96*
Sonstiges
Eschenbach
49070000019407
ab € 11,66*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047427
ab € 2,75*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047517
ab € 2,14*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.