Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eintopfschüssel FUNKTION, rund, konisch, Inhalt: 1,0 ltr., Durchmesser: 19,5cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eintopfschüssel FUNKTION, rund, konisch, Inhalt: 1,0 ltr., Durchmesser: 19,5cm,
Eintopfschüssel FUNKTION, rund, konisch, Inhalt: 1,0 ltr., Durchmesser: 19,5cm,
Eintopfschüssel FUNKTION, rund, konisch, Inhalt: 1,0 ltr., Durchmesser: 19,5cm,
Eintopfschüssel FUNKTION, rund, konisch, Inhalt: 1,0 ltr., Durchmesser: 19,5cm,
Artikel-Nr.:
     2813-432-042
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070000019407
EAN/GTIN:
     4050265403470

Eintopfschüssel FUNKTION, rund, konisch, Inhalt: 1,0 ltr., Durchmesser: 19,5cm, Höhe: 6 cm, uni weiss, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
20 cm
Gewicht:
0.56 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
1.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49070999365417
ab € 4,23*
Sonstiges
Henkel
71866
ab € 2,10*
Sonstiges
Eschenbach
49030000004227
ab € 5,98*
Sonstiges
Eschenbach
49070000004807
ab € 7,03*
Sonstiges
Eschenbach
49070000004957
ab € 9,14*
Sonstiges
Eschenbach
49050000001217
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.