Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiuntertasse FUNKTION, Durchmesser: 14,5 cm, für Kaffee-, Cappuccino- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiuntertasse FUNKTION, Durchmesser: 14,5 cm, für Kaffee-, Cappuccino- und
Kombiuntertasse FUNKTION, Durchmesser: 14,5 cm, für Kaffee-, Cappuccino- und
Kombiuntertasse FUNKTION, Durchmesser: 14,5 cm, für Kaffee-, Cappuccino- und
Kombiuntertasse FUNKTION, Durchmesser: 14,5 cm, für Kaffee-, Cappuccino- und
Kombiuntertasse FUNKTION, Durchmesser: 14,5 cm, für Kaffee-, Cappuccino- und
Artikel-Nr.:
     2813-432-025
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49030000047517
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse

Kombiuntertasse FUNKTION, Durchmesser: 14,5 cm, für Kaffee-, Cappuccino- und Suppentasse, uni weiss, Eschenbach

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
0.18 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
49030000047527
ab € 4,80*
Zubehör
Eschenbach
49030000047427
ab € 2,75*
Zubehör
Eschenbach
49030000004227
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.