Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coup-Dessertteller flach - Durchmesser 19,0 cm - Eschenbach FUNKTION -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coup-Dessertteller flach - Durchmesser 19,0 cm - Eschenbach FUNKTION -
Coup-Dessertteller flach - Durchmesser 19,0 cm - Eschenbach FUNKTION -
Coup-Dessertteller flach - Durchmesser 19,0 cm - Eschenbach FUNKTION -
Artikel-Nr.:
     2813-432-030
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     49070000002197
EAN/GTIN:
     4050265403104
Suchbegriffe:
Dessertteller
dessertteller porzellan
dessertteller
dessertteller 19cm

Coup-Dessertteller flach - Durchmesser 19,0 cm - Eschenbach FUNKTION - Qualitätsporzellan weiss


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Durchmesser:
19 cm
Gewicht:
0.38 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach
49070000002247
ab € 6,00*
Sonstiges
Eschenbach
49070000003217
ab € 6,01*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047427
ab € 3,41*
Sonstiges
Eschenbach
49030000047517
ab € 2,63*
Sonstiges
Eschenbach
49050000001217
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.