| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-428-049 Herst.-Nr.: BB464 EAN/GTIN: 5050984567247 |
| |
|
| | |
| Southside Bistroschürze Denim, blau mit hellbraunen Bändern Langlebige und stilvolle Schürze aus hochwertiger Polybaumwolle für Bedienungspersonal. Geeignet für die gewerbliche Reinigung. Denim blau und hellbraun | 100% Baumwolle | 70(L) x 100(B)cm
Weitere Informationen: | | Material: | Baumwolle | Farbe: | blau | Breite: | 100 cm | Gewicht: | 0.38 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,65* | € 17,72* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 12,79* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|