Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenteller 22,5 cm aus Opalglas Form BRUSH - Green / Grün von Arcoroc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenteller 22,5 cm aus Opalglas Form BRUSH - Green / Grün von Arcoroc
Suppenteller 22,5 cm aus Opalglas Form BRUSH - Green / Grün von Arcoroc
Suppenteller 22,5 cm aus Opalglas Form BRUSH - Green / Grün von Arcoroc
Artikel-Nr.:
     2813-415-021
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 54754
EAN/GTIN:
     0026102846766
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Suppenteller 22,5 cm aus Opalglas Form BRUSH - Green / Grün von Arcoroc
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 8 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
grün
Durchmesser:
23 cm
Gewicht:
0.51 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.65 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
456
6
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 6,72*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,20*
€ 6,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC 49142
ab € 4,58*
Sonstiges
ARC International
ARC C3787
ab € 4,67*
Sonstiges
ARC International
ARC 49116
ab € 4,67*
Sonstiges
ARC International
ARC 49041
ab € 6,24*
Sonstiges
ARC International
ARC C3775
ab € 3,65*
Sonstiges
ARC International
ARC 54700
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.