Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelschale 12 cm aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc Inhalt:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelschale 12 cm aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc Inhalt:
Stapelschale 12 cm aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc Inhalt:
Stapelschale 12 cm aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc Inhalt:
Artikel-Nr.:
     2813-415-024
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC C3775
EAN/GTIN:
     0026102000816
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Stapelschale 12 cm aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc Inhalt: 0,27 l, Höhe: 4,7 cm

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
grün
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.20 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
54
6
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,90*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,75*
€ 5,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
B 7200.95
ab € 2,92*
Zubehör
ARC International
B 7200.45
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.