Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppenschale 0,51 l, stapelbar aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suppenschale 0,51 l, stapelbar aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von
Suppenschale 0,51 l, stapelbar aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von
Suppenschale 0,51 l, stapelbar aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von
Artikel-Nr.:
     2813-415-025
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 54700
EAN/GTIN:
     0026102845622
Suchbegriffe:
Eintopfschale
Suppen-Schale
Suppen-Schüssel
Suppenschale

Suppenschale 0,51 l, stapelbar aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc Arcoroc Höhe: 7,4 cm
Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung.
- sehr robust
- erhältlich in 8 verschiedene Farben
- Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
grün
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.28 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.51 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,15*
€ 6,77*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,98*
€ 7,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 40,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
B 0979.95
ab € 4,16*
Zubehör
ARC International
B 0979.45
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.