Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aschenbecher PAUL, mit 4 Ablagen. Durchmesser: 10,7 cm Klar, rund,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aschenbecher PAUL, mit 4 Ablagen. Durchmesser: 10,7 cm Klar, rund,
Aschenbecher PAUL, mit 4 Ablagen. Durchmesser: 10,7 cm Klar, rund,
Aschenbecher PAUL, mit 4 Ablagen. Durchmesser: 10,7 cm Klar, rund,
Aschenbecher PAUL, mit 4 Ablagen. Durchmesser: 10,7 cm Klar, rund,
Artikel-Nr.:
     2813-410-023
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC C1320
EAN/GTIN:
     0026102866436
Suchbegriffe:
Stapel-Aschenbecher
Stapel-Ascher
Stapelaschenbecher
Stapelascher
Aschenbecher PAUL, mit 4 Ablagen. Durchmesser: 10,7 cm
Klar, rund, spülmaschinengeeignet, stapelbar und glatt.

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Breite:
10.50 cm
Höhe:
3.50 cm
Durchmesser:
10.70 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glatt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
39
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,75*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,55*
€ 2,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ARC International
ARC 00187
ab € 2,77*
Sonstiges
CHG Metallwarenfabrik
3315-00
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.