Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender mit Sensor 330 ml, Farbe: Weiß 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender mit Sensor 330 ml, Farbe: Weiß 0
Seifenspender mit Sensor 330 ml, Farbe: Weiß 0
Artikel-Nr.:
     2813-407-2311
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     87792700
EAN/GTIN:
     8719987792700
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Seifenspender mit Sensor 330 ml, Farbe: Weiß 0


Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
7.00 cm
Breite:
9.00 cm
Höhe:
19.00 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
289
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 17,94*
5 Tage
23
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.