Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender mit Sensor 330 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender mit Sensor 330 ml
Seifenspender mit Sensor 330 ml
Artikel-Nr.:
     2102-87792700
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     87792700
EAN/GTIN:
     8719987792700
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Seifenspender Mit Sensor 330 Ml


Modell: VB 792700
Farbe: Weiß
Artikelnummer: 8719987792700
Bestellnummer: 87792700
Abmaße: B 90mm L 70mm H 190mm
Menge: 1
... > Betrieb > Eimer > Mülleimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
289
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 17,94*
Lager 2102
23
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,64*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.