Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blanco GN-BEHÄLTER GN-K 1/1-200 Polycarbonat, transparent , Inhalt: 24,2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blanco GN-BEHÄLTER GN-K 1/1-200 Polycarbonat, transparent , Inhalt: 24,2 Liter
Blanco GN-BEHÄLTER GN-K 1/1-200 Polycarbonat, transparent , Inhalt: 24,2 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-406-425
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     1551429
EAN/GTIN:
     4020684047814
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
Blanco GN-BEHÄLTER GN-K 1/1-200 Polycarbonat, transparent , Inhalt: 24,2 Liter
Temperatur: -40 bis +100°C

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
53.00 cm
Breite:
32.50 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.75 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,97*
€ 35,88*
Lager 2813
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,66*
€ 37,97*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 31,92*
€ 42,18*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 31,33*
€ 43,87*
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 41,70*
€ 54,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
551446
ab € 14,58*
Zubehör
Blanco
551452
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.