Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-Behälter 1/1 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 26,50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu B.PRO GN-Behälter 1/1 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 26,50 Liter
Produktbild zu B.PRO GN-Behälter 1/1 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 26,50 Liter
Anwendungsbild zu B.PRO GN-Behälter 1/1 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 26,50 Liter
Logo zu B.PRO GN-Behälter 1/1 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 26,50 Liter
Logo zu B.PRO GN-Behälter 1/1 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 26,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227734062
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     1551429
EAN/GTIN:
     4048866029144
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
B.PRO GN-Behälter 1/1 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 26,50 Liter

Der Gastronorm-Behälter aus Polycarbonat.
Die umlaufende, stark ausgeprägte Stapelschulter ermöglicht ein gleichmäßiges Stapeln bzw. Abstapeln der Behälter und beugt Verkantungen vor.
Extrem große Eck- und Bodenradien ermöglichen ein restloses Ausschöpfen der Speisen und erleichtern die Reinigung. Ein umlaufender Fußsockel verbessert die Stabilität des GN-Behälters.
Die Ecken sind mit Aussparungen versehen, um ein Ablaufen des Wassers beim Spülvorgang zu garantieren. Der Behälter ist mit einer Skalierung versehen, an welcher die jeweilige Füllmenge abgelesen werden kann. Werkstoff: Polycarbonat (transparent) Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
  • große Eckradien (Seitenwand zu Seitenwand)
  • vergrößerte Bodenradien (Boden zu Seitenwand)
  • Skalierung


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4048866029144
Inhalt:
24,2 l
Tiefe:
200 mm
Länge:
530 mm
GN:
1/1
Breite:
325 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polycarbonat (PC)
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gastronormbehälter 1/1 polycarbonat tiefe 200mm, gn-behälter 1/1, gn-behälter polycarbonat, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,29*
€ 36,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,52*
€ 37,97*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 32,16*
€ 42,06*
6 Tage
20
€ 6,90*
ab € 31,29*
€ 43,77*
Lager 3391
13
€ 5,90*
ab € 41,69*
€ 54,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
551446
ab € 14,56*
Zubehör
Blanco
551452
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.