Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-1938 Herst.-Nr.: 1297 EAN/GTIN: 4017976012971 |
| |
|
| | |
| Kupplung für Fahrrad Für Handwagen 4091, 4092, 4101 und 4102. Bestehend aus einer Deichsel mit Kugelschale, Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser. Zuladung max. 40 kg, Aufliegelast max. 4 kg. Nicht nachrüstbar. Für Handwagen mit Fahrradkupplungen werden Folienreflektorstreifen kostenlos mitgeliefert. 2 x rot und 4 x weiß.
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht: | 0.30 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,54* | € 70,84* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,96* | € 70,85* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,81* | € 71,16* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,53* | € 71,99* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 63,70* | € 81,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|