Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7356-1297 Herst.-Nr.: 1297 EAN/GTIN: 4017976012971 |
| | |
|
| | |
| Fahrradkupplung für Handwagen 4091, 4092, 4101 und 4102. Bestehend aus einer Deichsel mit Kugelschale, Kugelkupplung und Adapter für Sattelstützen von 26 bis 31 mm Durchmesser. Zuladung max. 40 kg, Aufliegelast max. 4 kg. Nicht nachrüstbar. Für Handwagen mit Fahrradkupplungen werden Folienreflektorstreifen kostenlos mitgeliefert. 2 x rot und 4 x weiß. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden! Weitere Informationen: | | Versandart: | Paketdienst | Ursprungsland: | DE | Herstellergarantie (Jahre): | 10 | Farbe: | brillantblau | Hinweis: | Mehrpreis - kein Einzelkauf | TOTALSTOP möglich?: | Nein | FIXSTOP möglich?: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,60* | € 70,69* | | | | Lager 7356 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,01* | € 70,71* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,87* | € 71,01* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,59* | € 71,83* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,81* | € 72,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7356 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7356 | | Versand: Lager 7356 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 58,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|