Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servier-Etagenwagen Vancouver mit verchromtem Maße: 70 x 40 x 84 cm (L x B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servier-Etagenwagen Vancouver mit verchromtem Maße: 70 x 40 x 84 cm (L x B x H)
Servier-Etagenwagen Vancouver mit verchromtem Maße: 70 x 40 x 84 cm (L x B x H)
Artikel-Nr.:
     2813-406-168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14311014
EAN/GTIN:
     4044917411517
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen

Servier-Etagenwagen Vancouver mit verchromtem Maße: 70 x 40 x 84 cm (L x B x H)
Stahlrohrgestell und 3 pulverbeschichteten Böden,
Blenden und Seitenteile in Alusilber,
rollbar,Tragkraft Wagen insgesamt = 25 kg
Lieferung erfolgt zerlegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
70 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
84 cm
Gewicht:
14.20 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pfandartikel:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 154,55*
€ 188,27*
€ 5,50*
ab € 178,85*
€ 220,46*
Lager 2813
2
Frei Haus
ab € 184,58*
€ 222,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,09*
€ 230,41*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,71*
€ 237,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,02*
€ 264,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,03*
€ 261,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,58*
€ 219,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3371
ab € 155,23*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3373
ab € 190,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.