Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen artline, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-53666
Herst.-Nr.:
     3373
EAN/GTIN:
     4044917418271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen schwarz
servier wagen
  • stabile Stahlkonstruktion mit 3 Böden
  • das Stahlrohrgestell ist verchromt
  • die Böden, Blenden und Seitenteile in Alusilber, Schwarz oder Weiss
  • Zwillingsrollen mit Feststeller
  • Masse: B 700 x T 400 x H 840 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Feststellbare Rollen:
Ja
Anzahl Böden:
3
Oberfläche Gestell:
verchromt
Rollendurchmesser:
50 mm
Abstand Böden:
325 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
840 mm
Breite:
700 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Material Böden:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen schwarz, 53666, 53666-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Etagenwagen, Wagen, Tischwagen, Sortierkorb-Wagen (Büroeinrichtung)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 188,71*
€ 228,11*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,22*
€ 235,09*
€ 5,50*
ab € 190,82*
€ 235,82*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,85*
€ 242,20*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 211,80*
€ 254,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,62*
€ 303,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,69*
€ 298,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,65*
€ 281,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3110
ab € 154,52*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3371
ab € 154,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.