| |
|
| Artikel-Nr.: 224-69664 Herst.-Nr.: 3371 EAN/GTIN: 4044917417595 |
| | |
|
| | |
| - stabile Stahlkonstruktion mit 3 Böden
- das Stahlrohrgestell ist verchromt
- die Böden, Blenden und Seitenteile in Alusilber, Schwarz oder Weiss
- Zwillingsrollen mit Feststeller
- Masse: B 700 x T 400 x H 840 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | alusilber | Feststellbare Rollen: | Ja | Anzahl Böden: | 3 | Oberfläche Gestell: | verchromt | Rollendurchmesser: | 50 mm | Abstand Böden: | 325 mm | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 840 mm | Breite: | 700 mm | Material Gestell: | Stahlblech | Material Böden: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: servierwagen 3 etagen, 69664, 69664-SW81, Allzweckwagen, Edelstahlwagen, Abräumwagen, Etagenwagen, Wagen, Tischwagen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 154,46* | € 186,47* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,55* | € 226,67* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,11* | € 233,25* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 189,97* | € 233,96* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 211,48* | € 251,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|