Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2402W mit Stahlblech-Wannen Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 2402W mit Stahlblech-Wannen Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
Tischwagen 2402W mit Stahlblech-Wannen Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
Artikel-Nr.:
     2813-406-1490
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402W
EAN/GTIN:
     4017976224022
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen

Tischwagen 2402W mit Stahlblech-Wannen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. - Tragkraft: 600 kg - Ladefläche: 1000 x 700 L x B mm - Bereifung: TPE 200 x 40 mm - Etagenhöhen bzw. Ladehöhe: 270, 900 mm - Höhe: 900 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
90 cm
Gewicht:
54.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,47*
€ 349,82*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 298,83*
€ 351,51*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,22*
€ 370,44*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,06*
€ 374,61*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,32*
€ 406,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,13*
€ 483,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,38*
€ 477,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,80*
€ 457,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,59*
€ 448,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,32*
€ 425,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,95*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,83*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,10*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,65*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,35*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.