Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
fetra® Tischwagen mit Stahlblechwannen, 2 Ladeflächen 1000 x 700 mm, öldicht, Rand 10 mm, 600 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C7573-2402W
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402W
EAN/GTIN:
     4017976224022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand, öldicht verschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Etagenhöhen (mm):
270, 900
Gesamtlänge (mm):
1197
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
900
Tragkraft Etage (kg):
200
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
... > Fetra > Wagen > Tischwagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, fetra tischwagen, schiebebügel etagenwagen, Etagenwagen, Stahltischwagen, Stahlwagen, MultiVario
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,58*
€ 410,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 334,44*
€ 397,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,76*
€ 384,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,22*
€ 376,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,83*
€ 355,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,95*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 104,83*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,10*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,65*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,35*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.