Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2401B mit Stahlblech-Plattformen Stahlrohr und Profilstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 2401B mit Stahlblech-Plattformen Stahlrohr und Profilstahl
Tischwagen 2401B mit Stahlblech-Plattformen Stahlrohr und Profilstahl
Artikel-Nr.:
     2813-406-1487
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2401B
EAN/GTIN:
     4017976524016
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen

Tischwagen 2401B mit Stahlblech-Plattformen
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls pulverbeschichtet RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg. - Tragkraft: 600 kg - Ladefläche: 1000 x 600 L x B mm - Bereifung: TPE 200 x 40 mm - Etagenhöhen bzw. Ladehöhe: 270, 900 mm - Höhe: 900 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
90 cm
Gewicht:
56.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,05*
€ 335,75*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 298,60*
€ 337,35*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,36*
€ 337,66*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 297,91*
€ 345,75*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 356,80*
€ 400,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,10*
€ 476,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,10*
€ 468,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,64*
€ 443,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,95*
Zubehör
Fetra
2153/1
ab € 104,49*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,51*
Zubehör
Fetra
2151/1
ab € 143,43*
Zubehör
Fetra
1396/1
ab € 55,67*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,83*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,35*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.