Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionsherd mit 4 Felder, Modell MANHATTAN - Material: (Gehäuse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionsherd mit 4 Felder, Modell MANHATTAN - Material: (Gehäuse)
SARO Induktionsherd mit 4 Felder, Modell MANHATTAN - Material: (Gehäuse)
Artikel-Nr.:
     2813-403-8561
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1205
EAN/GTIN:
     4017337068258
Suchbegriffe:
Induktionsherd
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set
SARO Induktionsherd mit 4 Felder, Modell MANHATTAN
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Kochplatte) Glaskeramik
- Indutkionsherd mit 4 Kochfeldern und
2 Unterschränken mit Tür
- Kochfelder je 5 kW, optimal für Töpfe von Ø 160 - 260 mm
- Hintere Aufkantung 3 cm Höhe
- 4 x Knopf- u. Touch-Steuerung mit Auswahl
von Power- o. Temperaturanzeige
- LED-Anzeige für Power-/Temperaturwerte
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Auslieferung mit Kabel, ohne Stecker
- Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C
- Anschluss: 380-420 V / 3 Ph. / 50 - 60 Hz / 20 kW
- Unterschrankinnenmaße: 2 x B 350 x T 570 x H 390 mm
- Außenmaße: B 800 x T 700 x H 870 mm
- 4 verstellbare Füße
- Gewicht (netto/brutto): 72 / 85,7 kg
- Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Gerät vor der ersten Inbetriebnahme gründlich reinigen und auf Beschädigungen prüfen. Bei Schäden nicht verwenden.
- Sicherstellen, dass das Gerät auf einer stabilen, trockenen und rutschfesten Oberfläche aufgestellt wird.
- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr!
- Nur induktionsgeeignetes Kochgeschirr verwenden.
- Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen, insbesondere bei der Nutzung von heißem Öl; Fettbrände vermeiden und niemals mit Wasser löschen.
- Gerät nicht mit einem Wasserstrahl reinigen oder in Wasser eintauchen; Reinigung nur mit mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.
- Lüftungsschlitze frei von Staub und Schmutz halten; bei Bedarf mit einem Staubsauger reinigen.
- Gerät nach jedem Gebrauch vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen, bevor es gereinigt wird.
- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten, um Fehlbedienungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.

Weitere Informationen:
Breite:
80.00 cm
Höhe:
87.00 cm
Gewicht:
72.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.044,32*
€ 2.305,78*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.138,55*
€ 2.393,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.305,78*
€ 2.743,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.268,08*
€ 2.699,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.154,51*
€ 2.563,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.097,25*
€ 2.495,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.044,32*
€ 2.432,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.