Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Induktionsherd mit 4 Felder, Modell MANHATTAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Induktionsherd mit 4 Felder, Modell MANHATTAN, Ansicht vorne
SARO Induktionsherd mit 4 Felder, Modell MANHATTAN, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-360-1205
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     360-1205
EAN/GTIN:
     4017337068258
Suchbegriffe:
Induktionsherd
Kochtopf-Set
Kochtopfset
kochtopf-set
- Material: (Gehäuse) Edelstahl, (Kochplatte) Glaskeramik
- Indutkionsherd mit 4 Kochfeldern und
2 Unterschränken mit Tür
- Kochfelder je 5 kW, optimal für Töpfe von Ø 160 - 260 mm
- Hintere Aufkantung 3 cm Höhe
- 4 x Knopf- u. Touch-Steuerung mit Auswahl
von Power- o. Temperaturanzeige
- LED-Anzeige für Power-/Temperaturwerte
- Elektronischer Überhitzungsschutz
- Auslieferung mit Kabel, ohne Stecker
- Temperaturbereich: 60 °C - 240 °C
- Anschluss: 380-420 V / 3 Ph. / 50 - 60 Hz / 20 kW
- Unterschrankinnenmaße: 2 x B 350 x T 570 x H 390 mm
- Außenmaße: B 800 x T 700 x H 870 mm
- 4 verstellbare Füße
- Gewicht (netto/brutto): 72 / 85,7 kg
- Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: SARO Induktionsherd mit 4 Felder, Modell MANHATTAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.051,41*
€ 2.299,31*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.128,03*
€ 2.386,99*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.386,99*
€ 2.840,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.360,34*
€ 2.808,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.243,26*
€ 2.669,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.183,53*
€ 2.598,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.128,03*
€ 2.532,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.