Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin Stabmixer SM 3771 mit 600 Watt. Farbe: gebürstet, schwarz, silber. Maß:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Severin SM 3771 Mixer Pürierstab 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3771 Mixer Pürierstab 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3771 Mixer Pürierstab 600 W Schwarz, Edelstahl
Severin SM 3771 Mixer Pürierstab 600 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-403-8324
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     3771
EAN/GTIN:
     4008146040665
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Severin Stabmixer SM 3771 mit 600 Watt. Farbe: gebürstet, schwarz, silber. Maß: 39 x 6 x 6 cm.
Drehzahl: 15.000 U / Minute.
Ergonomisches Design mit abnehmbarem Edelstahl-Rührstab.
Für eine einfache Reinigung und komfortables Arbeiten.
Stufenloser Regler zur Geschwindigkeitseinstellung.
100% BPA-frei für gesundheitlich unbedenklichen Genuss.

Weitere Informationen:
Länge:
39.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 22,77*
€ 29,41*
Lager 2813
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 24,87*
€ 29,83*
1
€ 4,00*
ab € 24,11*
€ 30,99*
1
€ 5,50*
ab € 25,35*
€ 32,92*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 26,41*
€ 32,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 178,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.