Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeemaschine Krups PRO AROMA mit Abschaltautomatik Farbe schwarz, für 10 bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaffeemaschine Krups PRO AROMA mit Abschaltautomatik Farbe schwarz, für 10 bis
Kaffeemaschine Krups PRO AROMA mit Abschaltautomatik Farbe schwarz, für 10 bis
Artikel-Nr.:
     2813-403-354
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F30908
EAN/GTIN:
     3045386362707
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Glaskanne Kaffeemaschine
Glas-Häuferl

Kaffeemaschine Krups PRO AROMA mit Abschaltautomatik
Farbe schwarz, für 10 bis 15 Tassen
Inhalt 1,25 ltr - herausnehmbarer Filter
1.100 Watt mit Heißbrühsystem,
Aromaverschlussdeckel und Tropfschutz

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
26 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
2.47 kg
Leistungsaufnahme:
1100 Watt
Volumen:
1.25 Liter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 27,94*
€ 35,65*
1
€ 5,46*
ab € 28,22*
€ 36,15*
1
€ 3,90*
ab € 28,85*
€ 36,89*
16 Tage
unbekannt
2
€ 5,20*
ab € 29,82*
€ 37,93*
Lager 2813
2
1
€ 4,95*
ab € 32,60*
€ 41,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
EA8150
ab € 254,95*
Zubehör
Krups
XN1001
ab € 68,79*
Zubehör
Krups
KM442D10
ab € 51,38*
Zubehör
Krups
KM468910
ab € 100,49*
Zubehör
Krups
XP3440
ab € 149,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.