Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRU Kaffeeautomat ProAroma F 309 08 sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KRU Kaffeeautomat ProAroma F 309 08 sw
KRU Kaffeeautomat ProAroma F 309 08 sw
Artikel-Nr.:
     3517K-48653176
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     F30908
EAN/GTIN:
     3045386362707
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Glaskanne Kaffeemaschine
Glas-Häuferl

KRU Kaffeeautomat ProAroma F 309 08 sw

Mit Skalierung, mattierter Griff für den Glaskrug, Heißbrühsystem, Aromaverschlussdeckel, 2-teiliger Doppelwand-Schwenkfilter, Wasserstandsanzeige mit Lupeneffekt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffeeautomat
Anschlusswert:
1050 W
Tassenzahl:
10
Fassungsvermögen:
1400 ml
Ausführung der Kanne:
Glaskanne
Grundfarbe:
schwarz
Integriertes Mahlwerk:
nein
Warmhalteplatte:
ja
Aromaschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 34,38*
€ 36,04*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,33*
€ 37,89*
1
€ 4,30*
ab € 34,98*
€ 38,63*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 35,75*
€ 39,54*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 38,78*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krups
EA8150
ab € 309,44*
Zubehör
Krups
XN1001
ab € 78,93*
Zubehör
Krups
KM442D10
ab € 60,39*
Zubehör
Krups
KM468910
ab € 113,90*
Zubehör
Krups
XP3440
ab € 144,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.