Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Glühplattenherd + Elektroofen Modell LQ / TPG4LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Glühplattenherd + Elektroofen Modell LQ / TPG4LE Made in Europe - Schweres
SARO Glühplattenherd + Elektroofen Modell LQ / TPG4LE Made in Europe - Schweres
Artikel-Nr.:
     1785S-423-8110
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8110
EAN/GTIN:
     401733762805
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Gas-Herd
Gasherd
- Schweres robustes Edelstahl AISI 304
- 12 mm starke Kochläche
- 12 kW Kochläche
- Herausnehmbares Mittelteil
- 8,6 kW Ofenleistung
- Sicherheitsthermostat
- Pilotflamme
- Piezozündung
- Voreingestellt auf H-Gas, Propangasdüsen beiliegend
- Abm.: B 800 x T 900 x H 850 mm
- Gewicht: 185/200 kg(n/b)
- Anschluss: 15KW / 400V 5,48KW
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.466,19*
€ 3.745,80*
Lager 1785S
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.657,87*
€ 3.940,18*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.940,18*
€ 4.688,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.887,68*
€ 4.626,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.746,08*
€ 4.457,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.682,61*
€ 4.382,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.657,87*
€ 4.352,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.