Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren und Werbetafel, Modell GTK 580 - Material:


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren und Werbetafel, Modell GTK 580 - Material:
SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren und Werbetafel, Modell GTK 580 - Material:
SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren und Werbetafel, Modell GTK 580 - Material:
Artikel-Nr.:
     2813-403-1417
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-1007
EAN/GTIN:
     4017337049189
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren und Werbetafel, Modell GTK 580 - Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Aluminium
weiß lackiert; (Glastürrahmen und Frontgrill) Kunststoff, schwarz - Mit Werbetafel - weißes, neutrales Display installiert - 2 Türen, selbstschließend, doppelverglast, abschließbar - 8 höhenverstellbare Roste - 3x LED-Innenbeleuchtung + LED-Beleuchtung Werbetafel, separat schaltbar - Analoge Temperaturkontrolle mit Thermometer - Isolierung: 45 mm - Statische Kühlung mit Umluftventilator - Automatische Abtauung - Temp. +1 / +10 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,349 kW - Roste: 8x B 378 x T 377 mm - Inhalt (brutto/netto): 568/487 Liter - Innenmaße: B 790 x T 480 x H 1497,5 - Außenmaße: B 880 x T 610 x H 1973 mm - 4 Räder, 2 feststellbar - Gewicht: 107 kg - Kältemittel: R290 - Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)

Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Breite:
88 cm
Höhe:
197 cm
Gewicht:
96.50 kg
Energie Effizienzklasse:
C
Volumen:
580.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
21
Frei Haus
ab € 805,63*
€ 893,28*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 815,12*
€ 905,58*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 919,59*
€ 1.016,13*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,51*
€ 1.103,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,28*
€ 1.063,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,58*
€ 1.053,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 850,84*
€ 1.012,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,93*
€ 985,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,63*
€ 958,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.