Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-Saro-453-1007 Herst.-Nr.: Saro-453-1007 EAN/GTIN: 4017337049189 |
| |
|
| | |
| - Material: (Gehäuse) Stahl; einbrennlackiert, weiß;, (Innenraum) Kunststoff, weiß; (Glastürrahmen) Kunststoff, schwarz, - 8 höhenverstellbare Roste, - Analoge Temperaturkontrolle, - LED-Beleuchtung, Innenraum und Werbetafel, separat zuschaltbar, - 4 Räder, 2 mit Feststellbremse, - 2 selbstschließende Türen, doppelverglast, - Abschließbare Türen, - Statische Kühlung mit Umluftventilator, - Kältemittel: R290, - Gewicht: 107 kg, - Maße: B 880 x L 610 x H 1973, - Inhalt: 580 Liter, - temp. 0 / +10 °C, - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,35 kW Energieeffizienzklasse: C Stromverbrauch, kWh (im Jahr): 1442 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 805,63* | € 893,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 815,12* | € 905,58* | | | | Lager 2102 | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 919,59* | € 1.016,13* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.001,51* | € 1.103,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|