Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren und Werbetafel, Modell GTK 580


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühlschrank m. 2 Glastüren+Canopy Modell GTK 580, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank m. 2 Glastüren+Canopy Modell GTK 580, Ansicht vorne
SARO Kühlschrank mit 2 Glastüren und Werbetafel, Modell GTK 580
Artikel-Nr.:
     1785S-453-1007
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-1007
EAN/GTIN:
     4017337049189
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, weiß; (Innenraum) Aluminium weiß lackiert; (Glastürrahmen und Frontgrill) Kunststoff, schwarz
- Mit Werbetafel - weißes, neutrales Display installiert
- 2 Türen, selbstschließend, doppelverglast, abschließbar
- 8 höhenverstellbare Roste
- 3x LED-Innenbeleuchtung + LED-Beleuchtung Werbetafel, separat schaltbar
- Analoge Temperaturkontrolle mit Thermometer
- Isolierung: 45 mm
- Statische Kühlung mit Umluftventilator
- Automatische Abtauung
- Temp. +1 / +10 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,349 kW
- Roste: 8x B 378 x T 377 mm
- Inhalt (brutto/netto): 568/487 Liter
- Innenmaße: B 790 x T 480 x H 1497,5
- Außenmaße: B 880 x T 610 x H 1973 mm
- 4 Räder, 2 feststellbar
- Gewicht: 107 kg
- Kältemittel: R290
- Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A bis G)
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
B
jährlicher Energieverbrauch:
1024 kW/h
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
37
Frei Haus
ab € 803,42*
€ 868,97*
Lager 1785S
unbekannt
Frei Haus
ab € 811,18*
€ 879,86*
11 Tage
23
Frei Haus
ab € 915,83*
€ 980,53*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 998,50*
€ 1.062,25*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,86*
€ 1.047,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,23*
€ 1.015,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,79*
€ 983,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 817,98*
€ 973,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,18*
€ 965,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.