Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecksammler GN 1/3 aus Edelstahl 18/10, mit zwei Haken zum Einhängen an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestecksammler GN 1/3 aus Edelstahl 18/10, mit zwei Haken zum Einhängen an
Bestecksammler GN 1/3 aus Edelstahl 18/10, mit zwei Haken zum Einhängen an
Artikel-Nr.:
     2813-400-4614
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7006/325
EAN/GTIN:
     4003625700603
Suchbegriffe:
Besteck-Behälter
Besteckbehälter
Einhänge-Besteckbehälter
Einhänge-Bestecksammler
Bestecksammler GN 1/3 aus Edelstahl 18/10, mit zwei Haken zum Einhängen an Servier-/Abräumwagen, schwere Qualität,
passend zum Servierwagen. Aus Edelstahl 18/10, spülmaschinengeeignet,
für ca. 5,7 ltr. Inhalt. Maße (LxBxH):
32,5x17,6x15cm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
32.50 cm
Breite:
17.60 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.90 kg
Volumen:
5.70 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 26,79*
€ 36,46*
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 26,82*
€ 36,49*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,48*
€ 37,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.