| |
|
| Artikel-Nr.: 3551-7006/325 Herst.-Nr.: 7006/325 EAN/GTIN: 4003625700603 |
| |
|
| | |
| Bestecksammler GN 1/3 aus Edelstahl 18/10, mit zwei Haken zum Einhängen an Servier-/Abräumwagen, schwere QualitätLänge: 32,5 cm, Breite: 17,6 cm, Höhe: 15 cm, Volumen: 5,7 l |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GN-Besteckkasten, Gastronorm-Besteckbehälter, Gastronorm-Besteckkasten, GN-Behälter, Gastronorm-Behälter, Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/3 150 mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Edelstahl Gastronorm Behälter Gastro Restaurant Profi Koch Küche Imbiss |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,16* | € 34,19* | | | | Lager 3551 | | | | | | € 7,95* | ab € 25,91* | € 35,24* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 27,48* | € 37,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3551 | | Versand: Lager 3551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 110,00* | € 7,95* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 110,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3551 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|