| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-400-4519 Herst.-Nr.: 6540/001 EAN/GTIN: 4003625654012 |
| |
|
| | |
| Stechschutzhandschuh , small (Größe 6-7) komplett aus 0,55 mm Edelstahldraht 1.4306, Ringdurchmesser 4,2 mm, beidseitig zu tragen, variabler Hakenverschluss, hochwertige Verarbeitung, entspricht europäischer Norm EN 1082-1, geprüfte Qualität Länge: 22 cm, Breite: 11 cm, Größe: S [Preis je Einzelstück. Weitere Größen auf Anfrage.]
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.19 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 82,47* | € 102,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 84,62* | € 106,13* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,96* | € 116,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|