Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit
Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit
Artikel-Nr.:
     2813-400-4507
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6511/020
EAN/GTIN:
     4003625651103
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

Antihaft-GN- Konvektomatenblech aus Edelstahl 18/10, Oberfläche mit PTFE-Beschichtung, schwere Qualität Tiefe: 2 cm,
GN: 1/1 [Weitere Größen auf Anfrage erhältlich.GN-Systemmaße siehe Artikelserie 9725.]

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
1.40 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 32,11*
€ 42,05*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 37,52*
€ 48,41*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 47,19*
€ 60,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.