|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-400-4431 Herst.-Nr.: 6390/520 EAN/GTIN: 4003625639019 |
| |
|
|  |  |
 | Antihaft-Backmatte für Backbleche GN 1/1 aus silikonbeschichtetem Glasfaser-Gewebe, temperaturresistent von -40C bis +300C, problemlos mit weichem Schwamm unter heißem Wasser zu reinigen, ersetzen das Backpapier Länge: 52 cm, Breite: 31,5 cm [Wir empfehlen, die Backmatten auf perforierten Backblechen ( Artikelserie 4725) oder Gitterrosten ( 3445, 7911), einzusetzen. Nicht falten und nicht auf den Matten schneiden.]
Weitere Informationen:  |  | Material: | Silikon | Gewicht: | 0.15 kg | Oberfläche: | antihaftbeschichtet |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gastronormbehälter, Gastronormschale, HACCP Aufbewahrungsbehälter , Antihaft-Backblech GN, Einschubblech, GN-Blech, Gastronorm-Blech, Gastronormbehälter Einschubblech, Gastronormblech, gn-behälter 1/1, gn-behälter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 14,98* | € 21,23* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 7,95* | ab € 15,68* | € 21,43* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 22,38* | € 30,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|